Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Isoliert SMD 6.3V / 1 W max, SOD-128 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159770
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PDZVTFTR5.6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = IsoliertV
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = SOD-128
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 2

Die Rohm Zenerdiode hat eine maximale Verlustleistung von 1 W. Er verfügt über eine kleine Form und eine epitaxiale planare Siliziumstruktur. Er wird hauptsächlich in der Spannungsregelung verwendet.Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
IsoliertV
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
SOD-128
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 2159770, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, PDZVTFTR56B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,358*
€ 0,426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.