Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD Schottky Diode, 30V / 100mA, 2-Pin SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159845
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RB501SM-30FHT2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-523
Dauer-Durchlassstrom max. = 100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Diodentechnologie = Schottky

Die Rohm 30-V-Schottky-Diode mit epitaxialer planarer Struktur. Er hat eine kleine Form und wird hauptsächlich in Anwendungen mit geringer Stromgleichrichtung verwendet.Hohe Zuverlässigkeit Niedrige VFV Schottky-Diode mit epitaxialer planarer Struktur. Er hat eine kleine Form und wird hauptsächlich in Anwendungen mit geringer Stromgleichrichtung verwendet.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-523
Dauer-Durchlassstrom max.:
100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Diodentechnologie:
Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2159845, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RB501SM30FHT2R, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
8000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0575*
1
€ 6,90*
ab € 0,0294*
€ 0,2448*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,0684
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 460,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.