Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM pin-Diode 50mA 50V SOD-323FL 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159907
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RN731VTE-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode sod 323
diode
Durchlassstrom max. = 50mA
Sperrspannung max. = 50V
Gehäusegröße = SOD-323FL
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
50mA
Sperrspannung max.:
50V
Gehäusegröße:
SOD-323FL
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 2159907, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, pin-Dioden, ROHM, RN731VTE17, Semiconductors, Discrete Semiconductors, PIN Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,12219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 434,16*
€ 516,6504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 428,22*
€ 509,5818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 404,85*
€ 481,7715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 393,78*
€ 468,5982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,57*
€ 436,2183
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.