Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM pin-Diode 50mA 50V SOD-323FL 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159908
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RN731VTE-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode sod 323
diode
Durchlassstrom max. = 50mA
Sperrspannung max. = 50V
Gehäusegröße = SOD-323FL
Pinanzahl = 2

Die Rohm PIN-Diode mit Silizium diffuser P-N-Verbindung. Er wird hauptsächlich im automatischen Verstärkungsregelkreis verwendet.Hohe Zuverlässigkeit Kleine Form Niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
50mA
Sperrspannung max.:
50V
Gehäusegröße:
SOD-323FL
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 2159908, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, pin-Dioden, ROHM, RN731VTE17, Semiconductors, Discrete Semiconductors, PIN Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0618*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2314*
€ 0,2754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,108*
€ 0,129
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1036*
€ 0,1233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,1041
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,0735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.