Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bimetall Lochsägensatz mit Zentrierbohrer, Ø 16 → 51mm 9-Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-216016
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     216016
EAN/GTIN:
     5056070966062
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Bohrertyp = Lochsägensatz
Zentrierbohrer inkl. = Ja
Material/Stoff = Bimetall
Stückzahl = 9

Polyethylentasche. 9-teiliger Lochsägensatz RS Pro, 16 bis 51 mm. Dieser 9-teilige Lochsägensatz von RS Pro ist die perfekte Schneidlösung für Anwendungen, bei denen präzise runde Löcher in eine Reihe von Materialien geschnitten werden müssen. Der vielseitige Satz besteht aus Bimetall-Lochsägen, Dorne, Vorbohrer und einer Dorn-Verlängerung, wodurch der Satz ideal zum Schneiden von Löchern in Material ist, ohne die umliegenden Bereiche zu beschädigen. Dieser robuste Satz ist ideal für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen zur Durchführung leichter Installationen, zur Erstellung von Kabelwegen in Schreibtischen und Access Points in Gipskartonplatten und mehr, mit einer Vielzahl von Größen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Der hochwertige Satz wird auch in einem Durable Tragekoffer mit Schaumstoffeinsätzen geliefert, um sicherzustellen, dass der Inhalt organisiert und gesichert ist, wenn er nicht verwendet wird. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Zum Schneiden von Löchern in Material ohne Beschädigung des umgebenden Bereichs konstruiert ;/li> ;li>Äußerst Durable Bimetallkonstruktion zum Schneiden von sauberen und präzisen Löchern ;/li> ;li>Ideal für Lichtinstallationen, Kabelführungen in Schreibtischen und Schalter und Gipsplattenzugriffspunkte ;/li> ;li>Koffer mit Schaumstoffeinsätzen und Ausschnitten für sicheren Halt und einfache Erkennung des richtigen oder fehlenden Teils ;/li> ;li>Sichere Verschlüsse, sodass die Box bei Transport und Lagerung geschlossen bleibt ;/li> ;/ul>. Anwendung. Eine Lochsäge ist ein kreisförmiger Lochschneider, der zum Schneiden von sauberen und präzisen runden Löchern in eine Vielzahl von Materialien wie Holz und Metall verwendet wird, ohne die Mitte des Materials hochschneiden zu müssen. Lochsägen können mit einem Dorn ausgestattet sein, der die Verwendung mit Elektrowerkzeugen ermöglicht, und verfügen im Allgemeinen über einen Vorbohrer zur Führung der Säge, um ein Gehen der Zähne zu verhindern und einen glatteren, genaueren Schnitt zu ermöglichen. Der Hauptvorteil der Verwendung einer Lochsäge besteht darin, dass weniger Aufwand und Leistung für die Bohrmaschine erforderlich sind, um das Loch zu schneiden, was wiederum Energie spart und die Batterielebensdauer von Akkuwerkzeugen verlängert. Lochsägen werden von Klempnern, Elektrikern und Bauunternehmern für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet, wie z. B.: ;ul> ;li>Installation von Türbefestigungsteilen ;/li> ;li>Erstellen von Löchern für Rohrleitungen, Rohrleitungen oder elektrische Kabel und Leitungen ;/li> ;li>Installation von Drainageschläuchen ;/li> ;li>Installation von Beleuchtungskörpern ;/li> ;li>Erstellen von Löchern oder Lüftungsschlitzen in Mauerwerk ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Lochsägen: 16; 20; 25; 32; 40; 51 mm; Arbour: 6,5; 9,5 mm; 6,5 mm Vorbohrer, Tragetasche mit Schaumstoffeinsätzen. Warum eine Bimetall-Lochsäge verwenden?. Bimetall-Lochsägen sind aufgrund ihrer Vielseitigkeit beim Schneiden verschiedener Materialien die am häufigsten verwendete Art von Lochsägen. Sie bieten einen viel saubereren Schnitt mit verringerter Vibration und sorgen für ausgezeichnete Präzision und Komfort. Bimetall-Lochsägen werden durch Zusammenfügen von zwei Metallen hergestellt und bieten eine äußerst Durable Säge, die sich ideal für den Einsatz mit einer Vielzahl von Materialien eignet.
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Lochsägensatz
Zentrierbohrer inkl.:
Ja
Material/Stoff:
Bimetall
Stückzahl:
9
Weitere Suchbegriffe: Lochsägensatz, Lochsägenset, Zylindersägenset, rs pro bimetall lochsägensatz, lochsägen satz, lochsägen-satz hss, 216016, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, RS PRO, S0610, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,63*
€ 28,12*
Frei Haus
ab € 55,82*
€ 72,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.