Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Helatag 1206 Etikette auf Rolle x 63.5mm für Thermal Transfer Printer, 500 auf Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2160367
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-61206 TAG76TD1-1206-WH-1206-WH
EAN/GTIN:
     4031026295305
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Eigentumsetiketten
Etikettenhöhe = 50.8mm
Aufkleber-Breite = 63.5mm
Etikettenmenge = 500
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = Helatag 1206
Funktioniert mit den Druckermodellen = Thermal Transfer Printer

Das HellermannTyton Asset-Kennzeichnungsetikett für Thermodruck ist kratzfest und ideal für den Einsatz als Identifikations- oder Namensschild in industriellen Umgebungen. Der hohe Temperaturbereich eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf flacher Oberfläche. Der Klebstoff ist auch für kritische Oberflächen wie Kunststoff und Farbe geeignet. Das Entwerfen und Drucken von Etiketten ist einfach und kann mit der Beschriftungssoftware TagPrint Pro in wenigen Augenblicken schnell professionelle Etiketten drucken.Ideal für Maschinen, die in Hochtemperaturbereichen betrieben werden (Bis zu +150 °C) Für Anwendungen auf flachen Oberflächen Chemikalienbeständige Polyesterfolie Für permanente und alterungsbeständige Identifikation Barcodes und alphanumerischer Text bleiben auf dieser Höhe gestochen scharf Qual
Weitere Informationen:
Etikettenhöhe:
50.8mm
Aufkleber-Breite:
63.5mm
Etikettenmenge:
500
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
Helatag 1206
Funktioniert mit den Druckermodellen:
Thermal Transfer Printer
Weitere Suchbegriffe: Inventar-Etiketten, Inventaretiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, hellermanntyton kabelmarkierungen, typenschild etiketten, 2160367, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettenrollen, HellermannTyton, 59661206TAG76TD11206WH1206WH, Computing & Peripherals, Labelling, Label Rolls
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 82,22*
€ 96,47*
1
€ 5,00*
ab € 82,13*
€ 103,44*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 84,54*
€ 106,12*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 82,20*
€ 106,27*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 83,03*
€ 106,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 82,20* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.892,90*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 767,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.