Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC Mini-E/A-Steckverbinder, IX Series, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2161857
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ND9AS3200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E/A-Steckverbinder Mini
Mini-E/A-Steckverbinder
e/a-steckverbinder mini
Serie = IX Series
Anschlusstyp = Buchsenkontakt
Montagetyp = THT

Die Amphenol ICC ix Industrial TM Steckverbinder ermöglichen IoT-Konnektivität für Ethernet- und andere industrielle Protokolle über alle Ebenen eines Betriebs von der Enterprise/Cloud bis zu den Sensoren/Betätigungselementen in der Fabrikhalle. Diese Steckverbinder mit 10 mm Rastermaß und 2-Punkt-Metallverriegelungen sind nur 25 % der Größe eines RJ45-Steckverbinders und ermöglichen daher eine wesentlich höhere Anschlussdichte und Stecksicherheit. Sie sind PoE-fähig, bieten eine Datenleistung für Cat6A-Pegel (10GBASE-T) und verfügen über eine 360°-Abschirmung durch das gesteckte Paar für hervorragenden EMI-Schutz.Äußere Abschirmungen aus Edelstahl, vernickelt (Stecker) oder verzinnt (Buchsen) Isolatoren Thermoplast, UL94V-0 Kontakte Kupferlegierung mit vergoldetem Nickel (Steckbereich) Erhöhte Anschlussdichte im Vergleich zu RJ45 Hohe Datenratenleistung für
Weitere Informationen:
Serie:
IX Series
Anschlusstyp:
Buchsenkontakt
Montagetyp:
THT
Weitere Suchbegriffe: 2161857, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Amphenol ICC, ND9AS3200, Connectors, Network & Telecom Connectors, Mini I/O Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
550
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,33*
1 Tag
427
1
€ 14,99*
ab € 2,40*
€ 4,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 550 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 550 Stück
Mindestbestellmenge: 550 Stück ( entspricht € 1.831,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.