| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2161871 Herst.-Nr.: ND9BS3200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = IX Series Anschlusstyp = Buchsenkontakt Montagetyp = THT
Die Amphenol ICC ix Industrial TM Steckverbinder ermöglichen IoT-Konnektivität für Ethernet- und andere industrielle Protokolle über alle Ebenen eines Betriebs von der Enterprise/Cloud bis zu den Sensoren/Betätigungselementen in der Fabrikhalle. Diese Steckverbinder mit 10 mm Rastermaß und 2-Punkt-Metallverriegelungen sind nur 25 % der Größe eines RJ45-Steckverbinders und ermöglichen daher eine wesentlich höhere Anschlussdichte und Stecksicherheit. Sie sind PoE-fähig, bieten eine Datenleistung für Cat6A-Pegel (10GBASE-T) und verfügen über eine 360°-Abschirmung durch das gesteckte Paar für hervorragenden EMI-Schutz.Äußere Abschirmungen aus Edelstahl, vernickelt (Stecker) oder verzinnt (Buchsen) Isolatoren Thermoplast, UL94V-0 Kontakte Kupferlegierung mit vergoldetem Nickel (Steckbereich) Erhöhte Anschlussdichte im Vergleich zu RJ45 Hohe Datenratenleistung für Weitere Informationen: | | Serie: | IX Series | Anschlusstyp: | Buchsenkontakt | Montagetyp: | THT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2161871, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Amphenol ICC, ND9BS3200, Connectors, Network & Telecom Connectors, Mini I/O Connectors |
| | |
| |