Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

United Automation Dreh Potentiometer / 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2163051
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     A403027-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.25W

Das United Automation PSR/TPSR 250k-Steuerungspotentiometer. Dieses Steuerpotenziometer ist für den Einsatz mit den TPSR-Einheiten 230 V ac und 230 V ac geeignet.Einfache Installation Isolierte Verdrahtung Ringkabelenden für noch einfachere Installation
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.25W
Weitere Suchbegriffe: 2163051, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, United Automation, A403027RS, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.