Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

United Automation Leistungsregler Heizgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2163066
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     A86611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2163066
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
Heizstrahler Zubehör
Zubehör Typ = Leistungsregler
Modellnummer = Infresco 4kW

Der United Automation Infresco 4 kW Fernleistungsregler. Der INFRESCO-Controller wurde entwickelt, um eine komplette Steuerungslösung für Ihren Heizbereich im Freien zu bieten, wobei Komfort und Energieeinsparung im Mittelpunkt stehen. Es wurde speziell für die Arbeit mit Infrarot-Heizgeräten (z. B. Gartenheizung und Beleuchtung) oder für Anwendungen entwickelt, bei denen ein hoher Einschaltstrom ein Problem ist.Soft-Start - bis zu 30 % längere Lebensdauer der Lampe Variable Steuerung - ermöglicht es dem Benutzer, das perfekte zu finden Komfortniveau Temperaturüberwachung
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Leistungsregler
Modellnummer:
Infresco 4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,10*
€ 377,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,36*
€ 365,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,18*
€ 322,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,84*
€ 288,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.