| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2163548 Herst.-Nr.: 2902074 EAN/GTIN: 4046356646390 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = 37-polig, D-Sub Steckverbinder 2 = 37-polig, D-Sub Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Buchse Länge = 25m Mantelfarbe = Grau Serie = CABLE-D37SUB/B/B
Das montierte geschirmte runde Kabel Phoenix Contact hat 37 Positionen mit 25 Metern Länge.CSA, UL-Zulassung, cUL-Zulassung, cULus-Zulassung In grauer Farbe erhältlich Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | 37-polig, D-Sub | Steckverbinder 2: | 37-polig, D-Sub | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Länge: | 25m | Mantelfarbe: | Grau | Serie: | CABLE-D37SUB/B/B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2163548, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 2902074, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables |
| | |
| |