Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 25/S, CABLE-D-15SUB/M/OE/0 Serielles Kabel / Sub-D, 15-polig Stecker / offenes Ende, 6m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2163567
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2926496
EAN/GTIN:
     4046356546997
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
SPS-Verbindungskabel
Stiftleiste
Steckverbinder 1 = Sub-D, 15-polig
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Länge = 6m
Mantelfarbe = Grau
Serie = 25/S, CABLE-D-15SUB/M/OE/0

Das montierte geschirmte runde Kabel Phoenix Contact hat 15 Positionen mit 6 Metern Länge. Die Drähte sind markiert und mit Aderendhülsen ausgestattet.Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und 70 °C. Schutzklasse IP20 Verschmutzungsgrad 2 Überspannungskategorie II
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Sub-D, 15-polig
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Länge:
6m
Mantelfarbe:
Grau
Serie:
25/S, CABLE-D-15SUB/M/OE/0
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact d-sub kabel, druckerkabel seriell d-sub 25 pol stecker auf d-sub 25 pol stecker, stiftleiste 1x15pol, 2163567, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 2926496, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,30*
€ 61,84*
€ 5,46*
ab € 50,15*
€ 64,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,42*
€ 66,55*
Frei Haus
ab € 52,27*
€ 67,08*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,37*
€ 67,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,24562*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.