Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coast XP18R Akku LED-Taschenlampe LED, 3500 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2163613
Hersteller:
     Coast
Herst.-Nr.:
     XP18R
EAN/GTIN:
     0015286304346
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Ja
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 3500 lm
Batterien = 6x AAA
Modell = XP18R

Die Coast 3500 lm ultrahelle Taschenlampe im Großformat verfügt über einen Turbo-Modus, der mit einem langen Schalter auf der Rückseite zugänglich ist.Schiebefokus und Strahlsperre Lichtleistung mit vier Modi
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Ja
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
3500 lm
Batterien:
6x AAA
Modell:
XP18R
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, coast taschenlampe, 2163613, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Coast, XP18R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
99
€ 4,95*
ab € 78,43*
€ 98,71*
€ 5,46*
ab € 105,93*
€ 131,24*
Frei Haus
ab € 110,18*
€ 136,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 137,70*
€ 147,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.