Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD708 Nur Gehäuse Akku Bohrschrauber 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2163620
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD708N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048737569
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bohrmaschinen-Typ = Bohrschrauber
Betriebsspannung = 18V
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Akku Typ = Nur Gehäuse
Serie = DCD708
Bohrfutter Größe = 1.5 → 13mm
Bohrfutter Typ = Schlüssellos
Anzahl Akkus = 0
Weitere Informationen:
Bohrmaschinen-Typ:
Bohrschrauber
Betriebsspannung:
18V
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Akku Typ:
Nur Gehäuse
Serie:
DCD708
Bohrfutter Größe:
1.5 → 13mm
Bohrfutter Typ:
Schlüssellos
Anzahl Akkus:
0
Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine, 2163620, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, DeWALT, DCD708NXJ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.