Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Überlastrelais 0,18 kW, 0,25 kW, 400 V, 500 V, 690 V. / 630 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166000
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RU2116-0GC1
EAN/GTIN:
     4011209782198
Suchbegriffe:
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
FLC-Motorleistung = 0,63 A
Kontaktnennstrom = 630 mA
Reihe = SIRIUS
Leistung = 0,18 kW, 0,25 kW
Steuerspannung = 400 V, 500 V, 690 V.

Das Siemens Überlastrelais hat einen Strom von 0,45 bis 0,63 A.Hauptstromkreis ist eine Schraube Der Hilfsstromkreis ist eine manuelle Schraubrückstellung Nennstrom: 0,45 bis 0,63 A
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,63 A
Kontaktnennstrom:
630 mA
Reihe:
SIRIUS
Leistung:
0,18 kW, 0,25 kW
Steuerspannung:
400 V, 500 V, 690 V.
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, siemens überlastrelais 0,45-0,63a, industrierelais, siemens industrierelais, 2166000, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RU21160GC1, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,23*
€ 42,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,93*
€ 45,91*
€ 5,46*
ab € 39,83*
€ 50,87*
Frei Haus
ab € 41,86*
€ 53,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,62*
€ 102,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.