Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Taktpuffer Taktpuffer, 1-Input SOIC, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166137
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     524MILF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2166137
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfunktion = Taktpuffer
Anzahl der Clock-Eingänge = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8

Die Renesas Electronics verfügt über ICS542 und ist eine kostengünstige Möglichkeit, einen hochwertigen Taktausgang zu erzeugen, der von einem Takteingang getrennt ist. Der Chip nimmt einen Takteingang von bis zu 156 MHz bei 3,3 V auf und erzeugt eine Division durch 2, 4, 6, 8, 12, Oder 16 des Eingangstaktes. Auf dem Chip befinden sich zwei Ausgänge, wobei einer eine durch zwei der anderen geteilt wird.8-poliges SOIC-Gehäuse, bleifrei Erhältlich in RoHS-konformem Gehäuse Der kostengünstigste Taktteiler von IDT Ausgänge mit niedrigem Laufzeitversatz (500 ps). Der eine ist /2 des anderen Einfach zu verwenden mit anderen Generatoren und Puffern Eingangstaktfrequenz bis zu 156 MHz
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Taktpuffer
Anzahl der Clock-Eingänge:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,84072*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 97 Stück (ab € 3,11176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,81069*
€ 425,79472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 357,37031*
€ 425,27067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 331,84088*
€ 394,89065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,56013*
€ 387,41655
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 301,84072*
€ 359,19046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.