Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Funktionsgenerator IC SSOP, 28-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166139
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     525R-02ILF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28

Die Renesas Electronics ICS525-01/02 sind die flexibelste Möglichkeit, einen hochwertigen, hochpräzisen Hochfrequenz-Taktausgang von einem preiswerten Kristall- oder Takteingang zu erzeugen. Der Benutzer kann das Gerät so konfigurieren, dass es fast jede Ausgangsfrequenz aus jeder Eingangsfrequenz erzeugt, indem er die ausgewählten Stifte erden oder potenzialfrei macht. Zur Einstellung der Frequenz sind weder Mikrocontroller, Software noch Geräteprogrammiergeräte erforderlich.Verpackt als 28-poliges SSOP (150-mil-Gehäuse) Industrielle und kommerzielle Versionen erhältlich in Pb (Bleifreies) Gehäuse Der Benutzer bestimmt die Ausgangsfrequenz durch Einstellen aller Interne Teiler Keine kundenspezifischen Oszillatoren erforderlich Keine Software erforderlich Online-Rechner bestimmt Registereinstellungen Pull-Ups an allen ausgewählten Eingängen Eingangskristallfrequenz von 5-27 MHz
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Weitere Suchbegriffe: 2166139, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Takttreiber und Taktverteilung, Renesas Electronics, 525R02ILF, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Clock Drivers & Distribution
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,29008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 3,92271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,15008*
€ 276,2586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 229,41024*
€ 272,99819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,28016*
€ 258,56339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,41024*
€ 240,86819
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,29008*
€ 224,0652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.