Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Taktpuffer Taktpuffer, 5-Input TSSOP, 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166205
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     8305AGLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2166205
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfunktion = Taktpuffer
Anzahl der Clock-Eingänge = 5
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16

Der Renesas Electronics ICS8305 ist ein 1-zu-4-Differenzial-/LVCMOS-zu-LVCMOS/LVTTL-Fanout-Puffer mit niedrigem Laufzeitversatz. Der ICS8305 verfügt über wählbare Takteingänge, die entweder differenzielle oder einseitige Eingangspegel aufnehmen. Die Taktfreigabe ist intern synchronisiert, um während der asynchronen Assertion/Deassertion des Taktfreigabestifts Runtimpulse an den Ausgängen zu eliminieren. Ausgänge werden bei deaktiviertem Takt mit LOW erzwungen. Ein separater Ausgangsfreigabestift steuert, ob sich die Ausgänge im aktiven oder hochohmigen Zustand befinden.Vier LVCMOS/LVTTL-Ausgänge, 7-5-fach Ausgangsimpedanz Wählbare Differenzial- oder LVCMOS-/LVTTL-Takteingänge CLK, nCLK-Paar kann die folgenden differenziellen Eingangspegel aufnehmen: LVPECL, LVDS, LVHSTL, HCSL, SSTL LVCMOS_CLK unterstützt die folgenden Eingangstypen: LVCMOS, LVTTL Maximale Ausgangsfrequenz: 350 MHz Ausgangsverzerrung: 35 ps (max.) Teil-zu-Teil-Schräglauf: 700 ps (max.) Additiver Phasenjitter, RMS: 0,04 ps (typisch)
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Taktpuffer
Anzahl der Clock-Eingänge:
5
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,60032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 5,36042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 605,20032*
€ 720,18838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 583,85088*
€ 694,78255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 560,31072*
€ 666,76976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 545,49024*
€ 649,13339
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 514,60032*
€ 612,37438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.