Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Taktpuffer Taktpuffer, 5-Input TSSOP, 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166209
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     85104AGILF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2166209
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfunktion = Taktpuffer
Anzahl der Clock-Eingänge = 5
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20

Der Renesas Electronics 85104I ist ein leistungsstarker 1-zu-4-Differenzial-/LVCMOS-zu-0,7-V-HCSL-Fanout-Puffer mit niedrigem Laufzeitversatz. Der 85104I verfügt über zwei wählbare Takteingänge. Das CLK0-, nCLK0-Paar kann die meisten Standard-Differenzial-Eingangspegel aufnehmen. Der einseitige CLK1 kann LVCMOS- oder LVTTL-Eingangspegel aufnehmen. Die Taktfreigabe ist intern synchronisiert, um während der asynchronen Assertion/Deassertion des Taktfreigabestifts laufende Taktimpulse an den Ausgängen zu eliminieren.Vier 0,7-V-differenzielle HCSL-Ausgänge Wählbare differenzielle CLK0-, nCLK0- oder LVCMOS-Eingänge Das CLK0-, nCLK0-Paar kann das folgende Differenzial aufnehmen Eingangspegel: LVPECL, LVDS, LVHSTL, HCSL CLK1 kann die folgenden Eingangspegel aufnehmen: LVCMOS oder LVTTL Maximale Ausgangsfrequenz: 500 MHz Übersetzt jedes einseitige Eingangssignal auf 3,3 V HCSL-Pegel mit Widerstandsvorspannung am nCLK-Eingang Ausgangsverzerrung: 100 ps (max.) Teil-Teil-Verdrehung: 600 ps (max.) Laufzeit: 3,2 ns (max.) Additiver Phasenjitter, RMS: 0,22 ps (typisch)
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Taktpuffer
Anzahl der Clock-Eingänge:
5
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.014,60068*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 74 Stück (ab € 13,71082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.117,33044*
€ 1.329,62322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.110,6105*
€ 1.321,6265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.052,86016*
€ 1.252,90359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.032,42062*
€ 1.228,58054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.014,60068*
€ 1.207,37481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.