Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Taktpuffer Taktpuffer LVPECL, 2-Input SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166212
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     853S011BGILF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2166212
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfunktion = Taktpuffer
Eingangssignal-Typ = LVPECL
Anzahl der Clock-Eingänge = 2
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8

Der Renesas Electronics 853S011B ist ein leistungsstarker 1-zu-2-Differenzial-zu-2,5-V/3,3-V-LVPECL/ECL-Fanout-Puffer mit niedrigem Laufzeitversatz. Der 853S011B ist für den Betrieb mit einem 2,5-V- oder 3,3-V-Netzteil charakterisiert. Garantierte Ausgangs- und Teil-Teil-Versatz-Eigenschaften machen den 853S011B ideal für Taktverteilungsanwendungen, die eine klar definierte Leistung und Wiederholbarkeit erfordern.Zwei differenzielle 2,5-V-, 3,3-V-LVPECL/ECL-Ausgänge Ein differenzielles PCLK-, nPCLK-Eingangspaar PCLK-, nPCLK-Paare können Folgendes akzeptieren Differenzielle Eingangspegel: LVPECL, LVDS, CML, SSTL Maximale Ausgangsfrequenz: >2,5 GHz Übersetzt jedes einseitige Eingangssignal in 3,3-V-LVPECL-Pegel Mit Widerstandsvorspannung am nPCLK-Eingang Ausgangsverzerrung: 5 ps (typisch) Teil-Teil-Verdrehung: 130 ps (max.) Laufzeit: 355 ps (max.)
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Taktpuffer
Eingangssignal-Typ:
LVPECL
Anzahl der Clock-Eingänge:
2
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.