Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Taktpuffer LVPECL Taktpuffer LVPECL, 4-Input LFCSP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166233
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     8SLVP1208ANBGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2166233
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfamilie = LVPECL
Logikfunktion = Taktpuffer
Eingangssignal-Typ = LVPECL
Anzahl der Clock-Eingänge = 4
Gehäusegröße = LFCSP
Pinanzahl = 28
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVPECL
Logikfunktion:
Taktpuffer
Eingangssignal-Typ:
LVPECL
Anzahl der Clock-Eingänge:
4
Gehäusegröße:
LFCSP
Pinanzahl:
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.