| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2166272 Herst.-Nr.: 9FGV0441AKLF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = VFQFPN Pinanzahl = 32
Der Renesas Electronics 9FGV0441 ist ein Taktgenerator mit 4 Ausgängen und sehr niedriger Leistungsaufnahme für PCIe Gen 1-, 2-, 3- und 4-Anwendungen mit integrierten Ausgangsanschlüssen, der Zo = 100-1 bietet. Das Gerät verfügt über 4 Ausgänge für die Taktverwaltung und unterstützt 2 verschiedene Spread-Spectrum-Ebenen zusätzlich zur Ausbreitung.Integrierte Anschlüsse sorgen für 100-1-5-Differenzial-Zo Geringere Anzahl von Komponenten und Platinenplatz 1,8-V-Betrieb Geringerer Stromverbrauch OE#-Stifte Unterstützt DIF-Stromüberwachung Differenzial-Taktausgänge LP-HCSL Reduzierte Leistung und Platinenplatz Programmierbare Anstiegsgeschwindigkeit für jeden Ausgang Ermöglicht die Abstimmung Für verschiedene Leitungslängen Programmierbare Ausgangsamplitude Ermöglicht die Abstimmung für Verschiedene Anwendungsumgebungen DIF-Ausgänge blockiert, bis PLL gesperrt ist Sauberes System Inbetriebnahme Auswählbare 0 %, -0,25 % oder -0,5 % Verteilung auf DIF-Ausgänge Reduziert elektromagnetische Störungen Externer 25-MHz-Quarz Unterstützt enge ppm mit 0 ppm Synthesefehler Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | VFQFPN | Pinanzahl: | 32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2166272, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Takttreiber und Taktverteilung, Renesas Electronics, 9FGV0441AKLF, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Clock Drivers & Distribution |
| | |
| |