Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2166418 Herst.-Nr.: 6SL3200-0SK02-0AA0 EAN/GTIN: 4019169458894 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Stromversorgungsmodul PM230 Serie = SINAMICS G120P
Der Kleinteilen-Montagesatz SINAMICS G120P der Siemens Serie 6SL3 für das Leistungsmodul PM230.Schutzart IP20/UL Typ 12 Aktives Produkt Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Stromversorgungsmodul PM230 | Serie: | SINAMICS G120P |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2166418, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, Siemens, 6SL32000SK020AA0, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 65,41* | € 78,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 65,74* | € 78,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,32* | € 80,99* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,26* | € 84,13* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,90* | € 114,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|