Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motovario 100:01:00 Schnecken Getriebe / 36 Nm, Ø 11 mm, Schaft-Ø 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166508
Hersteller:
     Motovario
Herst.-Nr.:
     NMRV040 100,0 140*11 18 U MV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneckengetriebe
schneckengetriebe 100:1
schneckengetriebe
schneckengetriebe motovario
Übersetzung = 100:01:00
Getriebetyp = Schnecke
Abtriebsdrehmoment max. = 36 Nm
Schaftdurchmesser = 18mm
Durchmesser = 11 mm

Das Schneckengetriebe Motovario besteht aus Schneckengetriebe, die für jede Leistungsanwendung eine kompetente, innovative Lösung bieten. Die Getriebeschreduzierer sind ATEX-zertifiziert und wurden gemäß der Richtlinie ATEX 2014/34/UE entwickelt und hergestellt. Motovario bietet technologisch Advanced Solutions im Bereich der Übertragungskomponenten für industrielle und zivile Anwendungen weltweit. Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Vielseitigkeit sind die besonderen Merkmale des Motovario-Schneckengetriebes, der qualifiziertesten Lösung für alle Anforderungen an die Kraftübertragung.Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für Zahnräder Gusseisen- oder Aluminiumgehäuse für Reduzierstücke Belastbarkeit gemäß ISO 14521, DIN 3996, BS 721, AGMA 6034, ISO 6336, DIN 3990, DIN 743, ISO281 Hitzebeständig und korrosionsbeständig ATEX-, IEC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Übersetzung:
100:01:00
Getriebetyp:
Schnecke
Abtriebsdrehmoment max.:
36 Nm
Schaftdurchmesser:
18mm
Durchmesser:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: 2166508, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Motovario, NMRV040100,0140*1118UMV, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.