Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motovario 05:01 Schnecken Getriebe / 52 Nm, Ø 11 mm, Schaft-Ø 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166529
Hersteller:
     Motovario
Herst.-Nr.:
     NMRV040 5,0 090*11 18 U MV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneckengetriebe
schneckengetriebe
Übersetzung = 05:01
Getriebetyp = Schnecke
Abtriebsdrehmoment max. = 52 Nm
Schaftdurchmesser = 18mm
Durchmesser = 11 mm

Das Schneckengetriebe Motovario besteht aus Schneckengetriebe, die für jede Leistungsanwendung eine kompetente, innovative Lösung bieten. Die Getriebeschreduzierer sind ATEX-zertifiziert und wurden gemäß der Richtlinie ATEX 2014/34/UE entwickelt und hergestellt. Motovario bietet technologisch Advanced Solutions im Bereich der Übertragungskomponenten für industrielle und zivile Anwendungen weltweit. Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Vielseitigkeit sind die besonderen Merkmale des Motovario-Schneckengetriebes, der qualifiziertesten Lösung für alle Anforderungen an die Kraftübertragung.Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für Zahnräder Gusseisen- oder Aluminiumgehäuse für Reduzierstücke Belastbarkeit gemäß ISO 14521, DIN 3996, BS 721, AGMA 6034, ISO 6336, DIN 3990, DIN 743, ISO281 Hitzebeständig und korrosionsbeständig ATEX-, IEC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Übersetzung:
05:01
Getriebetyp:
Schnecke
Abtriebsdrehmoment max.:
52 Nm
Schaftdurchmesser:
18mm
Durchmesser:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: 2166529, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Motovario, NMRV0405,0090*1118UMV, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,20*
€ 270,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.