Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motovario 30:01:00 Schnecken Getriebe / 579 Nm, Ø 28 mm, Schaft-Ø 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166641
Hersteller:
     Motovario
Herst.-Nr.:
     NMRV-P090 30,0 250*28 35 B3 MV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneckengetriebe
schneckengetriebe 30:1
schneckengetriebe
schneckengetriebe motovario
Übersetzung = 30:01:00
Getriebetyp = Schnecke
Abtriebsdrehmoment max. = 579 Nm
Schaftdurchmesser = 35mm
Durchmesser = 28 mm

Das Schneckengetriebe Motovario besteht aus Schneckengetriebe, die für jede Leistungsanwendung eine kompetente, innovative Lösung bieten. Die Getriebeschreduzierer sind ATEX-zertifiziert und wurden gemäß der Richtlinie ATEX 2014/34/UE entwickelt und hergestellt. Motovario bietet technologisch Advanced Solutions im Bereich der Übertragungskomponenten für industrielle und zivile Anwendungen weltweit. Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Vielseitigkeit sind die besonderen Merkmale des Motovario-Schneckengetriebes, der qualifiziertesten Lösung für alle Anforderungen an die Kraftübertragung.Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für Zahnräder Gusseisen- oder Aluminiumgehäuse für Reduzierstücke Belastbarkeit gemäß ISO 14521, DIN 3996, BS 721, AGMA 6034, ISO 6336, DIN 3990, DIN 743, ISO281 Hitzebeständig und korrosionsbeständig ATEX-, IEC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Übersetzung:
30:01:00
Getriebetyp:
Schnecke
Abtriebsdrehmoment max.:
579 Nm
Schaftdurchmesser:
35mm
Durchmesser:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: 2166641, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Motovario, NMRVP09030,0250*2835B3MV, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,45*
€ 713,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,14*
€ 687,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,17*
€ 646,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,39*
€ 601,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,04*
€ 585,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.