Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Balancer, Traglast 1kg, Seilauszug: 1600mm, 570g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2167337
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     BAL 0410A
EAN/GTIN:
     3660058028929
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Tragfähigkeit = 1kg
Weglänge max. = 1600mm
Gewicht = 570g

Die Prevost Balgtrommel hat eine Belastbarkeit von 0,4 bis 1 kg mit 1,6-Meter-Kabel. Er verfügt über Aluminiumgehäuse, Edelstahlkabel und einen gerillten Knopf zur Einstellung der Federspannung. Er hat einen Temperaturbereich von +5 °C bis +60 °C und wird für die Montage von Decks, Montage, Verpackung verwendet.Er verfügt über einen drehbaren Federhaken
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1kg
Weglänge max.:
1600mm
Gewicht:
570g
Weitere Suchbegriffe: balancer 1kg, prevost balancer, federzug, 2167337, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkstatt Balancer, PREVOST, BAL0410A, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Balancers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.