Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Balancer, Traglast 14kg, Seilauszug: 2000mm, 5.7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2167339
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     BAL 100140DP
EAN/GTIN:
     3660058042789
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Tragfähigkeit = 14kg
Weglänge max. = 2000mm
Gewicht = 5.7kg

Die Prevost Balgtrommel hat eine Belastbarkeit von 10 bis 14 kg mit 2-Meter-Kabel. Er verfügt über Aluminiumgehäuse, Edelstahlkabel und einen gerillten Knopf zur Einstellung der Federspannung. Er hat einen Temperaturbereich von +5 °C bis +60 °C und wird für die Montage von Decks, Montage, Verpackung verwendet. Es verfügt über eine Bremse, die verhindert, dass Lasten fallen, wenn die Feder plötzlich bricht. Es ist mit einem Kabel gewickelt, das sich in einer auf Kugellagern rotierenden Kegeltrommel dreht.Er verfügt über einen drehbaren Sicherheitshaken und ein Sicherheitskabel für die Decke Montage
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
14kg
Weglänge max.:
2000mm
Gewicht:
5.7kg
Weitere Suchbegriffe: federzug, 2167339, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkstatt Balancer, PREVOST, BAL100140DP, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Balancers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,44*
€ 812,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,10*
€ 806,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,09*
€ 773,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,56*
€ 711,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,46*
€ 663,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.