Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Balancer, Traglast 2kg, Seilauszug: 1600mm, 1.3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2167340
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     BAL 1020A
EAN/GTIN:
     3660058028974
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Tragfähigkeit = 2kg
Weglänge max. = 1600mm
Gewicht = 1.3kg

Die Prevost Balgtrommel hat eine Belastbarkeit von 1 bis 2 kg mit 1,6-Meter-Kabel. Er verfügt über Aluminiumgehäuse, Edelstahlkabel und einen gerillten Knopf zur Einstellung der Federspannung. Er hat einen Temperaturbereich von +5 °C bis +60 °C und wird für die Montage von Decks, Montage, Verpackung verwendet.Er verfügt über einen drehbaren Federhaken
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2kg
Weglänge max.:
1600mm
Gewicht:
1.3kg
Weitere Suchbegriffe: balancer 2kg, prevost balancer, federzug, 2167340, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkstatt Balancer, PREVOST, BAL1020A, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Balancers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.