Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Balancer, Traglast 4kg, Seilauszug: 2000mm, 1.9kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2167345
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     BAL 2040B
EAN/GTIN:
     3660058029049
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Tragfähigkeit = 4kg
Weglänge max. = 2000mm
Gewicht = 1.9kg

Die Prevost Balgtrommel hat eine Belastbarkeit von 2 bis 4 kg mit 2-Meter-Kabel. Er verfügt über Aluminiumgehäuse, Edelstahlkabel und einen gerillten Knopf zur Einstellung der Federspannung. Er hat einen Temperaturbereich von +5 °C bis +60 °C und wird für die Montage von Decks, Montage, Verpackung verwendet. Es verfügt über eine Bremse, die verhindert, dass Lasten fallen, wenn die Feder plötzlich bricht.Er verfügt über eine reibungsfreie Kabelführung
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4kg
Weglänge max.:
2000mm
Gewicht:
1.9kg
Weitere Suchbegriffe: balancer 2 m, balancer 4 kg, prevost balancer, 2167345, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkstatt Balancer, PREVOST, BAL2040B, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Balancers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.