| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2167516 Herst.-Nr.: MIKROE-4295 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorgestelltes Gerät = MAX31825 Zum Einsatz mit = Max31825 Kit-Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Thermo 19 Click
Die Mikroelektronika Thermo 19 Click ist eine kompakte Zusatzplatine, die eine genaue Temperaturmessung ermöglicht. Diese Platine verfügt über den MAX31825, einen Temperatursensor, der 8-Bit- bis 12-Bit-Celsius-Temperaturmessungen mit mehr als ±1,75 °C von -45 °C bis +145 °C von Maxim Integrated bietet.Wählbare Temperaturauflösung Großer Temperaturmessbereich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Vorgestelltes Gerät: | MAX31825 | Zum Einsatz mit: | Max31825 | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | Thermo 19 Click |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2167516, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE4295, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |