| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2167537 Herst.-Nr.: EN3CAP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kappenabdeckung Zur Verwendung mit = En3-Steckverbinder Serie = EN3
EN3™ Mini wasserdichte Steckverbinder. Wasserdichte Mini-Steckverbinder mit integriertem O-Ring und Dichtung,die gesteckt oder abgedeckt mit der Schutzart IP68 ideal für Anwendungen in rauhen Umgebungen geeignet sind. Eine Codierung garantiert Stecksicherheit und ein Verriegelungsmechanismus mit 1/4-Drehung vermeidet unbeabsichtigtes Trennen der Steckverbindung. Die Stecker für Kabelmontage besitzen bewegliche Gelenke, die sehr leicht auf den Kabeln einschnappen, und abriebfeste thermoplastische Gummitüllen für extra Zugentlastung (Aufnahme von Kabeln bis zu 6,7mm). Die Entflammbarkeit des Gehäuses erfüllt die Anforderungen von UL94-0. Für Tafelbuchsen ist eine optionale Abdeckung zum Schutz bei Nichtbenutzung lieferbar. Alle Tafelmontage- und Kabelmontagekontakte haben Lötkelche. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kappenabdeckung | Zur Verwendung mit: | En3-Steckverbinder | Serie: | EN3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubschutzkappen Steckverbinder, dichtkappe, 2167537, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Steckverbinder Zubehör, Switchcraft, EN3CAP, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,20* | € 3,39* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,68* | € 3,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 2,75* | € 8,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|