Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon SMD Schottky Diode, 4V / 700mA, 3-Pin SOT-343


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2168331
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT1705WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
diode infineon
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-343
Dauer-Durchlassstrom max. = 700mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 4V
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Schottky

Die Infineon Schottky-Diode der Serie BAT für Hochgeschwindigkeitsschalten mit einem Nennstrom von bis zu 130 mA. Er wird in Mischanwendungen im VHF-/UHF-Bereich und auch in der drahtlosen Kommunikation, Satellitenempfängern, Basisstationen, Hochgeschwindigkeits-Datennetzwerken und RFID eingesetzt.Schutzring geschützt Niedrige Durchlassspannung Bleifrei
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-343
Dauer-Durchlassstrom max.:
700mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
4V
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2168331, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAT1705WH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0819*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2068*
€ 0,2461
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2038*
€ 0,2425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1376*
€ 0,1637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1317*
€ 0,1567
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1276*
€ 0,1518
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1148*
€ 0,1366
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.