Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon THT SiC-Schottky Diode , 650V / 12A, 2-Pin PG-TO220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2168386
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDH12G65C5XKSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PG-TO220
Dauer-Durchlassstrom max. = 12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = SiC-Schottky

Die Infineon CoolSiC Generation 6 bietet eine neue Spitzentechnologie für die Schottky-Diode mit einem Nennstrom von 12 A. Diese neueste Generation ist für den Einsatz in Telekommunikations-SMPS und High-End-Servern, USV-Systemen, Motorantrieben, Solarwechselrichtern sowie PC-Silberbox- und Beleuchtungsanwendungen geeignet.Klassenbeste Leistungszahl Keine Rückgewinnungsladung Temperaturunabhängiges Schaltverhalten Hohe dv/dt-Robustheit Optimiertes thermisches Verhalten
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PG-TO220
Dauer-Durchlassstrom max.:
12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Weitere Suchbegriffe: 2168386, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, IDH12G65C5XKSA2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,68*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.