Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip Konverterkabel, USB A, DB-9, Stecker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2168424
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     UC232R-10-NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
Bus-Typ = RS232
Stecker A = USB A
Stecker B = DB-9
Anschluss B Gender = Stecker
USB-Standard = USB 2.0
Baud Rate max. = 230Kbit/s
Weitere Informationen:
Bus-Typ:
RS232
Stecker A:
USB A
Stecker B:
DB-9
Anschluss B Gender:
Stecker
USB-Standard:
USB 2.0
Baud Rate max.:
230Kbit/s
Weitere Suchbegriffe: 2168424, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Schnittstellenadapter und -konverter, FTDI Chip, UC232R10NE, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Interface Adapters & Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,29*
€ 226,4451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,92*
€ 226,0048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,99*
€ 212,9981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,04*
€ 196,3976
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,06*
€ 180,9514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.