Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 5 → 30 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2168483
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD822ARZ-REEL7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.8MHz
Rail to Rail = Rail-to-Rail Output

Der analog Devices AD822 ist ein zweifacher Präzisions-, Niederstrom-FET-Eingangs-Operationsverstärker, der von einer einfachen Versorgung von 5 V bis 30 V oder zwei Versorgungsspannungen von ±2,5 V bis ±15 V betrieben werden kann Er verfügt über eine echte Einzelversorgungsfähigkeit mit einem Eingangsspannungsbereich, der unter die negative Schiene reicht, sodass der AD822 Eingangssignale im Einzelversorgungsmodus unter der Erde aufnehmen kann. Der Ausgangsspannungs-Swing reicht bis in 10 mV von jeder Schiene und bietet so den maximalen Ausgangsdynamikbereich. Offset-Spannung von maximal 800 μV, Offset-Spannungsabweichung von 2 μV/°C, Eingangsvorspannungsströme unter 25 pA und geringes Eingangsrauschen sorgen für DC-Präzision mit Quellimpedanzen bis zu einem GigaOhm. Die 1,8 MHz Einheitsverstärkungsbandbreite, -93 dB THD bei 10 kHz und 3 V/μs Anstiegsgeschwindigkeit werden mit einem niedrigen Versorgungsstrom von 800 μA pro Verstärker geliefert.Militärischer Temperaturbereich (-55 °C bis +125 °C) Kontrollierte Herstellungs-Baseline Ein Montage-/Teststandort Ein Herstellungsort Höhere Produktwechselbenachrichtigung
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.8MHz
Rail to Rail:
Rail-to-Rail Output
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 2168483, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, AD822ARZREEL7, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,53*
€ 9,20*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,21*
1
€ 6,90*
ab € 4,78*
€ 10,28*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 6,63*
€ 13,29*
2 Tage
899
1
€ 14,99*
ab € 5,57*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.