Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wolframcarbid SDS-Bohrer Satz 5mm → 12mm, 7-teilig für Mauerwerk


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2168658
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2168658
EAN/GTIN:
     5059044248270
Suchbegriffe:
Hammerbohrersatz
Set Typ = SDS Plus Bohrersätze
Bohranwendung = Mauerwerk
Bohrertyp = SDS-Bohrer
Material/Stoff = Wolframcarbid-Spitze
Stückzahl = 7
Größe min. = 5mm
Größe max. = 12mm

RS Pro SDS-Bohrersatz mit Wolframkarbid-Spitze, 9-teiligDer 7-teilige SDS- oder Mauerwerk-Bohrersatz von RS Pro ist ideal zum Bohren durch robuste Konstruktion und Baumaterialien mit einer hochwertigen Oberfläche. Jeder Bohrer besteht aus legiertem Stahl mit einer Spitze aus Wolframkarbid für ultimative Schärfe und Langlebigkeit, während die Spiralnut einen Präzisionspunkt für den Start gewährleistet und eine genaue Verwendung in einer Reihe von verschiedenen Materialien ermöglicht. Dieser RS Pro Bohrersatz enthält einige der am häufigsten verwendeten Mauerwerk-Bitgrößen und wird in einem praktischen Koffer mit nummerierten Bohrerschlitzen für höchsten Komfort geliefert. Eigenschaften und Vorteile:Dieser RS Pro Bohrersatz enthält 7 Teile der am häufigsten verwendeten SDS- und Mauerwerk-Bohrergrößen, geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Materialien Diese Bohrer bestehen aus legiertem Stahl und einer scharfen und Durable Wolframkarbid-Spitze und schneiden schneller durch harte Materialien, ohne die Spitze zu beeinträchtigen Jeder Metallbohrer wurde mit einem robusten Schaft für maximale Langlebigkeit und einem maximierten Mittelkern für erhöhte Energieübertragung entwickelt, wodurch er unter Last extrem effizient ist Geeignet für den Einsatz mit den meisten Elektrowerkzeugen wie Hammerbohrern und kann auf Materialien wie Mauerwerk, Beton, Stein, Ziegel, Blockarbeiten und mehr verwendet werden Der Bitsatz enthält 7 Teile (5 mm, 6 mm, 8 mm x 110 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm x 160 mm) und wird in einem praktischen Koffer mit nummerierten Bohrerschlitzen zur einfachen Auswahl und Aufbewahrung aufbewahrtAnwendungen:Mauerwerk-Bohrer haben deutliche Vorteile gegenüber Standard-Bohrern und können auf einer Vielzahl von Materialien verwendet werden, die mit anderen Bits wie HSS nicht so einfach durchbohren können. Diese Bits werden in der Regel zum schnellen Bohren von Anchor-, Stecker- oder Freifahrtslöchern in Bau- oder Baumaterialien verwendet, was sie zu einem unverzichtbaren Elektrowerkzeugzubehör für den professionellen und häuslichen Einsatz macht, insbesondere in Bau- und baubezogenen Anwendungen. Diese Bohrer können sicher und effizient hochwertige Oberflächenlöcher in einer Reihe von Materialien bohren, wie z. B.: Ziegelstein Beton Stein BreezeblöckeWas ist SDS?Das Schlitzantriebssystem oder SDS wurde Ende der 70er Jahre entwickelt, als viele Mauerarbeiter Probleme beim Bohren von Löchern in Ziegel, Beton und andere harte Materialien hatten. Ein SDS-Bohrer hat Schlitze oder Vertiefungen, die es ermöglichen, mit einem Hammer vorwärts durch den Bohrer zu treiben. Dadurch kann der Bohrer leicht durch harte Materialien wie Beton oder Mauerwerk drücken und erfordert auch minimalen Aufwand für den Benutzer, da er sich nicht an den Bohrer lehnen oder drücken muss, um ihn effizient arbeiten zu lassen. Die Hammerwirkung, die durch den Bohrer und den Bohrer zusammen erzeugt wird, ist ausreichend, um dem Bohrer die harte Arbeit zu ermöglichen.Warum RS PRO?RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Set Typ:
SDS Plus Bohrersätze
Bohranwendung:
Mauerwerk
Bohrertyp:
SDS-Bohrer
Material/Stoff:
Wolframcarbid-Spitze
Stückzahl:
7
Größe min.:
5mm
Größe max.:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 2168658, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer-Sets, RS PRO, M7700, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bit Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,01*
€ 42,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,70*
€ 42,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,11*
€ 39,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,98*
€ 36,87
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,07*
€ 35,78
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,49*
€ 30,33
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.