Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor TVS-Diode Uni-Directional 24.4V 16.7V min., 2-Pin, SMD DO-218AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2169521
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TLD5S15AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 24.4V
Durchschlagspannung min. = 16.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-218AB
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 3600W
Anzahl der Elemente pro Chip = 3

Die Taiwan Semiconductor Transientenspannungsunterdrückungsdioden, häufiger als TVS-Dioden bekannt, werden zum Schutz von integrierten Schaltungen (ICs) verwendet. TVs-Dioden schützen Halbleiter und empfindliche Komponenten vor hohen transienten Spannungsspitzen (Überspannung). TVS-Dioden werden sowohl in durchkontaktierten als auch in SMD-Gehäusen angeboten. Sie können unidirektional oder bidirektional sein. Unidirektionale TVS-Dioden ermöglichen nur positive oder negative Spannung, während bidirektionale Dioden sowohl mit positiven als auch mit negativen Spannungen betrieben werden können.AEC-Q101-zertifiziert Verbindungssipassivierung optimierte Designtechnologie TJ = 175 °C geeignet für hohe Zuverlässigkeit und Automobilanforderungen Feuchtigkeitsempfindlichkeit Stufe 1, gemäß J-STD-025
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
24.4V
Durchschlagspannung min.:
16.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-218AB
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
3600W
Anzahl der Elemente pro Chip:
3
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2169521, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Taiwan Semiconductor, TLD5S15AH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
750
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,08*
1
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 6,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 810,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.