Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Polyurethan Zahnriemen 120 Zähne, Teilung 5mm, Maße 10mm x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2169873
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10 AT5 / 600
EAN/GTIN:
     4014486061949
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Länge = 600mm
Breite = 10mm
Teilung = 5mm
Anzahl der Zähne = 120
Material = Polyurethan

Der Optibelt Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, der eine bessere Leistung als ein Standard-Urethanriemen bietet. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Erhöhter Betriebstemperaturbereich von -20 bis 176 °F. Es hat 120 Zähne. Er hat eine Breite von 10 mm.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C. Gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Länge:
600mm
Breite:
10mm
Teilung:
5mm
Anzahl der Zähne:
120
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, zahnflachriemen breite 10mm, 2169873, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 10AT5600, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,69*
€ 14,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,99*
€ 14,75*
€ 4,95*
ab € 11,2116*
€ 16,1516*
€ 3,19*
ab € 13,59*
€ 19,54*
€ 6,90*
ab € 11,24*
€ 19,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.