Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT RB Antriebsriemen, ø PJ, L. 1092mm, H. 3.5mm, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2169877
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10 PJ 1092 RB
EAN/GTIN:
     4014486216493
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Länge = 1092mm
Riemenquerschnitt = PJ
Obere Breite = 23.4mm
Serie = RB
Material = Gummi
Höhe = 3.5mm

Der Optibelt Gummirippenriemen hat eine Länge von 1092 mm, 3,5 mm Höhe. Er hat einen Rippenabstand von 2,34 mm.Unglaubliche Langlebigkeit Eine Vielzahl von kundenspezifischen Konstruktionen ist erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
1092mm
Riemenquerschnitt:
PJ
Obere Breite:
23.4mm
Serie:
RB
Material:
Gummi
Höhe:
3.5mm
Weitere Suchbegriffe: optibelt rippenband pj, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, 2169877, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Poly-V-Riemen, OPTIBELT, 10PJ1092RB, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Poly V Belts
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 17,01*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 13,64*
€ 19,56*
1
€ 3,19*
ab € 17,51*
€ 24,87*
1
€ 4,95*
ab € 19,6905*
€ 27,7905*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,00*
€ 33,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.