Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT RB Antriebsriemen, ø PJ, L. 762mm, H. 3.5mm, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2169899
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10 PJ 762 RB
EAN/GTIN:
     4014486216417
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Länge = 762mm
Riemenquerschnitt = PJ
Obere Breite = 23.4mm
Serie = RB
Material = Gummi
Höhe = 3.5mm

Der Optibelt Gummirippenriemen hat eine Länge von 762 mm, eine Höhe von 3,5 mm. Er hat einen Rippenabstand von 2,34 mm.Unglaubliche Langlebigkeit Eine Vielzahl von kundenspezifischen Konstruktionen ist erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
762mm
Riemenquerschnitt:
PJ
Obere Breite:
23.4mm
Serie:
RB
Material:
Gummi
Höhe:
3.5mm
Weitere Suchbegriffe: rippenband pj, rippenband optibelt, rippenband, 2169899, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Poly-V-Riemen, OPTIBELT, 10PJ762RB, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Poly V Belts
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 15,71*
€ 22,36*
1
€ 4,95*
ab € 17,6205*
€ 24,9705*
50 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,38*
€ 28,63*
1
€ 6,90*
ab € 18,57*
€ 29,73*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,56*
€ 30,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.