Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT RB Antriebsriemen, ø PL, L. 1075mm, H. 7mm, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2169926
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10 PL 1075 RB
EAN/GTIN:
     4014486217599
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Länge = 1075mm
Riemenquerschnitt = PL
Obere Breite = 47mm
Serie = RB
Material = Gummi
Höhe = 7mm

Der Optibelt RB-Rippenriemen ist präzise konstruiert für überlegene Leistung und für unglaubliche Langlebigkeit gefertigt. Eine Vielzahl von kundenspezifischen Konstruktionen sind für Anwendungen in der Automobil-, Serpentine-, Lichtmaschinen-Kraftübertragung und mehr erhältlich. Er hat eine Länge von 1075 mm.Geringe Vibrationen und Geräusche Hohe Bandgeschwindigkeiten sind möglich Sehr gute dynamische Kraftübertragungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
1075mm
Riemenquerschnitt:
PL
Obere Breite:
47mm
Serie:
RB
Material:
Gummi
Höhe:
7mm
Weitere Suchbegriffe: keilrippenriemen (industriebedarf)pl1075, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, 2169926, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Poly-V-Riemen, OPTIBELT, 10PL1075RB, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Poly V Belts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 57,88*
€ 72,68*
1
€ 3,19*
ab € 58,43*
€ 74,59*
1
€ 4,95*
ab € 65,7525*
€ 83,2925*
1
€ 6,90*
ab € 69,79*
€ 99,75*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 76,93*
€ 102,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.