| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2169948 Herst.-Nr.: 10 PL 3289 RB EAN/GTIN: 4014486217933 |
| |
|
| | |
| Länge = 3289mm Riemenquerschnitt = PL Obere Breite = 47mm Serie = RB Material = Gummi Höhe = 7mm
Der Optibelt RB-Rippenriemen ist präzise konstruiert für überlegene Leistung und für unglaubliche Langlebigkeit gefertigt. Eine Vielzahl von kundenspezifischen Konstruktionen sind für Anwendungen in der Automobil-, Serpentine-, Lichtmaschinen-Kraftübertragung und mehr erhältlich. Er hat eine Länge von 3289 mm.Geringe Vibrationen und Geräusche Hohe Bandgeschwindigkeiten sind möglich Sehr gute dynamische Kraftübertragungsfähigkeit Weitere Informationen: | | Länge: | 3289mm | Riemenquerschnitt: | PL | Obere Breite: | 47mm | Serie: | RB | Material: | Gummi | Höhe: | 7mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, rippenband, 2169948, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Poly-V-Riemen, OPTIBELT, 10PL3289RB, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Poly V Belts |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,95* | € 165,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 137,25* | € 173,57* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,64* | € 212,05* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 182,01* | € 252,28* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,21* | € 259,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|