| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2169977 Herst.-Nr.: 10 T10 / 880 EAN/GTIN: 4014486085280 |
| |
|
| | |
| Länge = 880mm Breite = 10mm Teilung = 10mm Anzahl der Zähne = 88 Material = Polyurethan
Der Optibelt Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, der eine bessere Leistung als ein Standard-Urethanriemen bietet. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Erhöhter Betriebstemperaturbereich von -20 bis 176 °F. Es hat 88 Zähne.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C. Gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit Wartungsfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 880mm | Breite: | 10mm | Teilung: | 10mm | Anzahl der Zähne: | 88 | Material: | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 2169977, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 10T10880, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,84* | € 14,18* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,59* | € 14,26* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 14,35* | € 20,63* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,95* | € 21,14* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,79* | € 25,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|