| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2169992 Herst.-Nr.: 10 T5 / 165 EAN/GTIN: 4014486015492 |
| |
|
| | |
| Länge = 165mm Breite = 10mm Teilung = 5mm Anzahl der Zähne = 33 Material = Polyurethan
Der Optibelt Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, der eine bessere Leistung als ein Standard-Urethanriemen bietet. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Erhöhter Betriebstemperaturbereich von -20 bis 176 °F. Er hat 33 Zähne. Er hat eine Breite von 10 mm.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C. Gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit Wartungsfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 165mm | Breite: | 10mm | Teilung: | 5mm | Anzahl der Zähne: | 33 | Material: | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2169992, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 10T5165, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,66* | € 9,52* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 7,88* | € 11,31* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,53* | € 11,55* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,23* | € 14,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|