Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Polyurethan Zahnriemen 59 Zähne, Teilung 5mm, Maße 10mm x 295mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2169999
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10 T5 / 295
EAN/GTIN:
     4014486016536
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Länge = 295mm
Breite = 10mm
Teilung = 5mm
Anzahl der Zähne = 59
Material = Polyurethan

Der Optibelt Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, der eine bessere Leistung als ein Standard-Urethanriemen bietet. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Erhöhter Betriebstemperaturbereich von -20 bis 176 °F. Er hat 59 Zähne. Er hat eine Breite von 10 mm.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C. Gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Länge:
295mm
Breite:
10mm
Teilung:
5mm
Anzahl der Zähne:
59
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, zahnflachriemen breite 10mm, 2169999, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 10T5295, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 8,88*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,03*
€ 8,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,56*
€ 9,72*
€ 3,19*
ab € 9,00*
€ 12,87*
€ 6,90*
ab € 7,41*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.