| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2170262 Herst.-Nr.: 1270 5M 9 EAN/GTIN: 4014486048650 |
| |
|
| | |
| Länge = 1270mm Breite = 9mm Teilung = 5mm Anzahl der Zähne = 254 Material = Gummi
Der Optibelt Zahnriemen wurde entwickelt und gefertigt, um die Erwartungen zu übertreffen. Es beginnt mit den Glasfaserkabeln, die effizient mehr Leistung übertragen, wo Sie sie benötigen. Die Kabel sind gegengewickelt für einen reibungslosen, voreingängigen Betrieb. Er hat 254 Zähne. Er besteht aus Chloropren.Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C Wartungsfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 1270mm | Breite: | 9mm | Teilung: | 5mm | Anzahl der Zähne: | 254 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2170262, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 12705M9, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,02* | € 11,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,81* | € 11,60* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 8,387* | € 12,017* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 10,14* | € 14,53* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,85* | € 19,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|