| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2170356 Herst.-Nr.: 16 AT5 / 500 EAN/GTIN: 4014486061802 |
| |
|
| | |
| Länge = 500mm Breite = 16mm Teilung = 5mm Anzahl der Zähne = 100 Material = Polyurethan
Der Optibelt Alpha TORQUE Zahnriemen besteht aus abriebfestem Polyurethan mit einer Härte von 86 Shore A. Seine grundlegenden Eigenschaften umfassen eine ungewöhnlich gute Ölbeständigkeit für Polyurethan sowie eine bestimmte Beständigkeit gegen Säuren und alkalische Lösungen. Er hat ein T5-Profil mit 500 mm Länge.Große Auswahl an Spannschnur Schnelle Verfügbarkeit Wartungsfrei Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C. Weitere Informationen: | | Länge: | 500mm | Breite: | 16mm | Teilung: | 5mm | Anzahl der Zähne: | 100 | Material: | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 2170356, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 16AT5500, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,92* | € 17,18* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,66* | € 17,27* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,68* | € 18,78* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 17,27* | € 24,82* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,37* | € 27,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|