Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

OPTIBELT RB Antriebsriemen, ø PL, L. 1562mm, H. 7mm, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2170435
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     16 PL 1562 RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Länge = 1562mm
Riemenquerschnitt = PL
Obere Breite = 75.2mm
Serie = RB
Material = Gummi
Höhe = 7mm

Der Optibelt Ripp-Riemen kombiniert die hohe Flexibilität des Flachriemens mit der hohen Leistung des Keilriemens. Die V-förmigen parallelen Rippen bestehen aus einer verschleißfesten Gummimischung. Dieser Riemen hat ein PL-Profil und eine Länge von 1562 mm.Sehr gute dynamische Kraftübertragungsfähigkeit Geringe Vibrationen und Geräusche Hohe Bandgeschwindigkeiten sind möglich Widersteht Stoßbelastungen und kurzfristigen Überlastungen
Weitere Informationen:
Länge:
1562mm
Riemenquerschnitt:
PL
Obere Breite:
75.2mm
Serie:
RB
Material:
Gummi
Höhe:
7mm
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, rippenband, 2170435, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Poly-V-Riemen, OPTIBELT, 16PL1562RB, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Poly V Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.