| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2170474 Herst.-Nr.: 16 T5 / 245 AP EAN/GTIN: 4014486366549 |
| |
|
| | |
| Länge = 245mm Breite = 16mm Teilung = 5mm Anzahl der Zähne = 49 Material = Polyurethan
Der Optibelt Alpha Power-Zahnriemen ist das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Hergestellt mit einer neuen, widerstandsfähigen und Durable Polyurethan-Verbindung. Er hat einen T5-Abschnitt mit einer Länge von 245 mm.Wartungsfrei Gegossen, endlos Ermöglicht kompaktere Antriebslösungen Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C. Weitere Informationen: | | Länge: | 245mm | Breite: | 16mm | Teilung: | 5mm | Anzahl der Zähne: | 49 | Material: | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 2170474, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 16T5245AP, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,23* | € 13,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,9285* | € 14,1585* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,69* | € 14,27* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,59* | € 19,33* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 16,86* | € 25,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|